曜日別特売
PJNC10-03-F スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 87908265

 

PJNC10-03-F スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 87908265
PJNC10-03-F スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 87908265

スロットルバルブ PPタイプ エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10管接続口径R3/8注文コード87908265品番PJNC10-03-F
参考基準価格(税別)¥5,115販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。

使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~80管接続口径R3/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水/その他材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
注意
※水、液体仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの必ず使用してください。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする