画像はPJNC6-03となります。実際の製品はシーロック加工が施されています。
商品レビューを投稿する内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R3/8注文コード87908755品番PJNC6-03-S
参考基準価格(税別)¥4,488販売価格(税込)¥4,178販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など177種類から選べます他の種類を見る 樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。