画像はPJNC8-01となります。実際の製品はシーロック加工が施されています。
商品レビューを投稿する内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径R1/8注文コード87908816品番PJNC8-01-F-S
参考基準価格(税別)¥4,048販売価格(税込)¥3,738販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など177種類から選べます他の種類を見る 樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。