※サンプル画像(画像はKJNC8-02-1となります。実際の商品の詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
1/8
注文コード
87910907
品番
KJNC4-01-1-F
参考基準価格(税別)
¥1,287
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
形状
エルボ
カバー
無し
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0~120
管接続口径
1/8
ねじの種類
R
使用流体
空気/水
材質(ゴム)
FKM
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった