曜日別特売
PTJ6-02-C ピーティージャック PISCO(ピスコ) 87915152

PTJ6-02-C ピーティージャック PISCO(ピスコ) 87915152
PTJ6-02-C ピーティージャック PISCO(ピスコ) 87915152

ピーティージャック

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/4注文コード87915152品番PTJ6-02-C
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
クリーン環境内の配管に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気、水(条件有)接続ねじ1/4最高使用圧力(MPa)1質量(g)19有効断面積(mm2)11.1寸法L1(mm)30.5寸法A(mm)11形状ピーティージャックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)36.5チューブ外径(Φmm)6寸法L2(mm)20.5包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)14接続ねじ種類R
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※チューブ径8mm、10mmタイプには、外観寸法図中のミニタイプ用溝がありません。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10369554
2018-01-27
用途: 加工部品のメンテナンス
triggerhappy

サイズ的に調度良く注文して正解でした、強度もあり安心して使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする