曜日別特売
PLF6-03W メスエルボ PISCO(ピスコ) 87916376

実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PLF6-03W メスエルボ PISCO(ピスコ) 87916376
PLF6-03W メスエルボ PISCO(ピスコ) 87916376

メスエルボ

(12件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)6適合チューブ外径D(Φmm)6注文コード87916376品番PLF6-03W
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)10.5寸法B(mm)33.8寸法C(mm)17寸法E(mm)23.8寸法L(mm)27.5寸法P(Φmm)12.5対辺H(mm)21形状メスエルボチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rc接続ねじ3/8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)32タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)21有効断面積(mm2)10ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)4.3包装形態通常包装適合チューブ外径D(Φmm)6材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10369292
2023-07-06
用途: 設備のメンテナンス
製造業

特に問題も無く使用している物の代用で使わせて頂いております。
次回も購入しようと思います。

対象商品 : 10369344
2022-02-25
用途: ポンプに接続
製造業

小型ポンプの出入りに使用。ネジ部はしっかり締め込んでもユニオン部分は自由に回転させることが出来るため、チューブの取り付け方向に制限がなくなり便利。

対象商品 : 35311717
2018-11-12
用途: エアー機器の接続

急ぎで必要でした。在庫がありすぐに届いたので非常に助かりました。品質は信頼あるPISCOさんの製品を使用しています。

対象商品 : 10369292
2018-10-15
用途: コンプレッサーサブタンク配管

コスパの良い部品で助かります。
既存ブランド同等に使えるのが有難い。

対象商品 : 10369283
2017-10-18
用途: 自家用車のエアサス作成に使用

この形の物は初めて使いますが、モノタロウ又は大阪魂品が見つからなかったのでこれを購入さすがに作りは良いです。

対象商品 : 10369301
2017-03-14
用途: 圧力計の自動車への取り付け

キーエンスの電気式デジタル圧力計を自動車用メーターとして流用する際に便利な変換継手。キーエンスの圧力センサは取り付け部がネジ止めなので、本来はインテークパイプにネジ穴を切って直付けしたりする必要があるのですが、この継手を使えばほぼワンタッチで取り付け可能です。

対象商品 : 10369301
2017-07-27
用途: 実験 化学系新商品の開発
化研テック株式会社製造業

同じ日にこの商品を含め3点たのんだ。3点一緒に使用するのだがこの商品だけ到着に時間がかかってしまった。他がすぐに届いているので担当者から催促があった 注文時に到着まで時間を要するのはわかっていたが もう少し早く到着すればもっとよかった。

対象商品 : 10369292
2017-04-11
用途: 機械の接続

使っていたものと同じもので安く買うことができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする