PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングEG ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
87919675
品番
PU12EG
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手
静電気散逸樹脂を使用
静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
用途
チューブとチューブの接続(同径)
仕様
帯電防止タイプ
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
12
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
11
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗(Ω)
10
4
~10
7
質量(g)
22
寸法B(mm)
47.8
寸法C(mm)
23.4
寸法P(Φmm)
21