画像はPPC8-01となります。実際の商品はシールテープが巻かれています。
(2件のレビュー)内容量1個チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/8注文コード87924313品番PPC8-01-TP
参考基準価格(税別)¥539販売価格(税込)¥472販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど135種類から選べます他の種類を見る 本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。