※サンプル画像(画像はCS6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス 開放リングカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)
12
10
12
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87942522
品番
CS12
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
チューブ外径(Φmm)
12
タイプ
耐スパッタタイプ
質量(g)
3
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
11.5
寸法d(Φmm)
20.5
寸法P1(Φmm)
15
寸法P2(Φmm)
23.5