仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6X8材質(ゴムシール)NBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)4タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付質量(g)46寸法A(mm)11寸法B(mm)51.1寸法C1(mm)19.5寸法C2(mm)16寸法E(mm)23.1寸法L1(mm)45寸法L2(mm)22寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)12.4対辺H(mm)14接続ねじ1/4