PLJ3/16M ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87950256

PLJ3/16M ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87950256
PLJ3/16M ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87950256
PLJ3/16M ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87950256

ミニタイプ ソケットエルボ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合継手径D2(Φmm)3/16B
内容量1袋(10個)注文コード87950256品番PLJ3/16M
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

仕様ミニ形状ソケットエルボ使用流体空気チューブ外径(inch)3/16B材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)4.8適合継手径D2(Φmm)3/16B質量(g)2.5寸法B(mm)27.5寸法C(mm)11.7寸法E(mm)17.1寸法P(Φmm)10.5

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

サイズもちょうど良くぴったりはまりました。とても気に入ってます。

対象商品 : 10412446
2012-03-31
用途: ピスコ(PISCO) 違径ユニオンストレートとの接続

ピスコ(PISCO) 違径ユニオンストレートにポリウレタンチューブを直接、接続/取り外しをしていましたが、段々チューブに傷が付いて来ます。 (これは当然のこと。)
ソケットを使うとしっかりと接続出来るので安心です。
エルボを購入しましたが、ストレートはモノタロウで見つける事が出来ませんでした。

MonotaROからの回答

ソケットエルボと同じような接続で、ストレートのタイプということですと、レデューサでしょうか。
ストレート形状のものは、同径のものがありません。申し訳ございませんが、異径になります。
http://www.monotaro.com/g/00174794/
レデューサ
http://www.monotaro.com/g/00204369/
ミニタイプレデューサ
また、別の商品をお探しの場合は、お調べしますので、お問合せ窓口まで、お申し付け下さい。
お客様お問合せ窓口
Tel:0120-443-509 Fax:0120-289-888
http://www.monotaro.com
mailto:toiawase@monotaro.com

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする