PFM5-M3M チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ) 87950493

PFM5-M3M チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ) 87950493
PFM5-M3M チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ) 87950493

チューブフィッティングミニ ブッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
接続ねじM5X0.8XM3X0.5
接続ねじ種類MXM
内容量1個注文コード87950493品番PFM5-M3M
参考基準価格(税別)¥77販売価格(税込)¥58
販売価格(税別)
53

小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。
超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。

仕様ミニ形状延長継手ブッシュ使用流体空気接続ねじ種類MXM材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装質量(g)2.4トラスコ品番809-5381接続ねじM5X0.8XM3X0.5

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする