仕様ミニ形状六角穴付ユニバーサルロングエルボ使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)3材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)2.1開放リング寸法(mm)9.8X7.8質量(g)11寸法C(mm)11寸法E(mm)15.4寸法P(Φmm)8接続ねじM5X0.8