PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
接続ねじ
1/8
1/8
1/4
寸法A(mm)
8
8
11
寸法B(mm)
48.5
108.5
118.5
48.5
58.5
68.5
78.5
88.5
98.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87951981
品番
POC8-01-L40
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。
本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。
形状
六角穴付ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
5.3
タイプ
金型温調タイプ
質量(g)
28
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
48.5
寸法E(mm)
26.5
寸法L(mm)
44.5
寸法P(Φmm)
11
接続ねじ
1/8