曜日別特売
POC8-02-L60 チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87952051

 

POC8-02-L60 チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87952051
POC8-02-L60 チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87952051

チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじ1/4
寸法A(mm)11
寸法B(mm)68.5
内容量1袋(10個)注文コード87952051品番POC8-02-L60
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。
本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。

形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)5.3タイプ金型温調タイプ質量(g)58寸法A(mm)11寸法B(mm)68.5寸法E(mm)-寸法L(mm)62.5寸法P(Φmm)-接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする