チューブ結束バンド

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径D(Φmm)4
寸法L(mm)12.5
結束本数2
内容量1袋(10個)注文コード87952137品番TB4-2
参考基準価格(税別)¥165販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

チューブを挟み込むだけで結束可能機器
固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能

適合チューブ外径(Φmm)4結束本数2材質PA質量(g)0.24寸法L(mm)12.5寸法F(mm)19.1寸法T(mm)1.2寸法P(mm)4.1寸法B2(mm)6寸法B1(mm)29.1寸法B3(mm)6.5適合チューブ外径D(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35314465
2026-02-22
用途: エアサスの配管整頓
サービス業

ロックが甘く外れる、ロック出来ないからインシュロックで更に固定してる。

対象商品 : 35314501
2017-11-29
用途: 肉厚の薄いシリコンチューブの押さえ
自動車・二輪車・自転車関連業

折れ曲がってしまうのを防いでくれるのでとっても重宝しています。

対象商品 : 87952146
2021-07-09
用途: 配管ラインの結束
医療・福祉・介護関連業

配管を結束して壁にビス止めしましたが、ビスの固定部が撚れて
固定が上手く出来ないことが多かった。部材の強度をお願いしたい。

対象商品 : 35314474
2020-07-13
用途: 車のプラグコードの配線整理

固定の足をカットし、プラグコード同士を固定し他部品との干渉を防止するのに使用しました。剛性が無く外れやすいので、固定後ビニールテープを巻いて処理しました。チューブならしっかりクランプできるのかも知れませんが、もう少し剛性が欲しいと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする