PISCO(ピスコ)
ハイロータリジョイント ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
接続ねじ
3/8X1/2
1/8X1/8
1/8X1/4
1/4X1/8
1/4X1/4
3/8X3/8
3/8X1/2
1/2X3/8
1/2X1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87958507
品番
RHS03-04
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ニップル
使用流体
空気
接続ねじ種類
RXR
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
有効断面積(mm
2
)
47.9
質量(g)
128
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
15
寸法B1(mm)
60.1
寸法B2(mm)
24.6
寸法L(mm)
45.6
寸法P(Φmm)
23.6
対辺H1(mm)
24
対辺H2(mm)
22
接続ねじ
3/8X1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった