曜日別特売
HV02-01-2W ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959654

※サンプル画像(画像はHV02-01-2となります。実際の商品の本体の色はライトグレーとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV02-01-2W ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959654
HV02-01-2W ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959654
HV02-01-2W ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959654
HV02-01-2W ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959654

ハンドバルブ ニップル 2方弁

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径入力側:1/4、出力側:1/8ライトグレー注文コード87959654品番HV02-01-2W
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

機器への空気圧入力を開閉します。

用途ねじとねじの接続寸法A1(mm)11寸法A2(mm)8寸法B1(mm)36.5寸法B2(mm)33.5寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法L1(mm)30.5寸法L2(mm)29.5寸法P(Φmm)16.5対辺H1(mm)14対辺H2(mm)14ポート数2使用流体空気ねじの種類R管接続口径入力側:1/4、出力側:1/8形状ニップルライトグレー質量(g)49使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)9使用真空圧力(kPa)-100
注意
※L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87959627
2019-11-28
用途: エアブラシの切り換え用に使用。
教育・研究機関

本体を固定して使用してますが、片手で開閉しやすく重宝してます。

対象商品 : 87959636
2018-10-21
用途: コンプレッサーに使用
製造業

枝分かれした圧力を切り替えるために購入しましたが、製品精度は大変高いです。シールテープが予めついているのもいい。エア漏れなどの不具合も一切ありません。これがないと生きていけないと思えるぐらい良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする