仕様識別溝/無し形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)4チューブ内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ有効断面積(mm2)0.9質量(g)17寸法A(mm)11寸法C(mm)5.5寸法E1(mm)21.5寸法E2(mm)10.5寸法L1(mm)19寸法L2(mm)20寸法P1(Φmm)14寸法P2(Φmm)10対辺H1(mm)8対辺H2(mm)8接続ねじ1/4