仕様識別溝/無し形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10チューブ内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ有効断面積(mm2)20質量(g)66寸法A(mm)15寸法C(mm)9寸法E1(mm)29.5寸法E2(mm)14.8寸法L1(mm)28.6寸法L2(mm)27.5寸法P1(Φmm)21寸法P2(Φmm)17対辺H1(mm)16対辺H2(mm)14接続ねじ1/2