PISCO(ピスコ)
ブラス製締付継手 締付ナットのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)
10、10
10、10
12、12
16、16
4
6
8、8
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87961352
品番
NKN10
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状
締付ナット
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
チューブ外径(Φmm)
10、10
チューブ内径(Φmm)
6.5、7.5
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
質量(g)
12
寸法B(mm)
14.8
寸法C(mm)
9
寸法E(mm)
4.5
寸法P(Φmm)
15
対辺H(mm)
16
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。