曜日別特売
NKN6 ブラス製締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ) 87961395

 

NKN6 ブラス製締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ) 87961395
NKN6 ブラス製締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ) 87961395

ブラス製締付継手 締付ナットのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
内容量1袋(10個)注文コード87961395品番NKN6
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。

形状締付ナット使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ質量(g)3.7寸法B(mm)11寸法C(mm)6寸法E(mm)3寸法P(Φmm)9対辺H(mm)10
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする