LU-FM3 ミニマル継手 カップリング PISCO(ピスコ) 87964816

※サンプル画像(画像はLU-FM5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LU-FM3 ミニマル継手 カップリング PISCO(ピスコ) 87964816
LU-FM3 ミニマル継手 カップリング PISCO(ピスコ) 87964816

ミニマル継手 カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
接続ねじM3X0.5
内容量1袋(10個)注文コード87964816品番LU-FM3
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

用途
ねじとねじの接続
材質(金属フード)/処理
快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼
有効断面積(mm2)
3.9
質量(g)
1
寸法B(mm)
6
対辺H(mm)
5.5
仕様
スタンダード
形状
カップリング
タイプ
バーブタイプ
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ
M3X0.5
使用流体
空気
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
接続ねじ種類
M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする