EQ01-C04P01E 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 87968422

 

EQ01-C04P01E 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 87968422
EQ01-C04P01E 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 87968422
EQ01-C04P01E 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 87968422
EQ01-C04P01E 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 87968422

急速排気弁 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ねじ径Rアウト側:R1/8チューブ外径D(Φmm)イン側:4注文コード87968422品番EQ01-C04P01E
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。

形状
イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7チューブ外径D(Φmm)イン側:4有効断面積(mm2)(CV値)8タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05ねじ径Rアウト側:R1/8RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

急速排気弁
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする