PISCO(ピスコ)
急速排気弁 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径R
イン側:R1/2
接続径(チューブ)(Φmm)
12
チューブ外径D(Φmm)
アウト側:12
注文コード
87968736
品番
EQ03-P04C12C12
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径R・接続径・チューブ外径D
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状
イン側:管用テーパネジタイプ
アウト側:ワンタッチ継手タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
チューブ外径D(Φmm)
アウト側:12
有効断面積(mm
2
)(CV値)
30
タイプ
スタンダードタイプ
使用流体
空気
排気方式
ワンタッチ継手タイプ
最低作動圧力差(MPa)
0.05
接続径(チューブ)(Φmm)
12
ねじ径R
イン側:R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
急速排気弁
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった