PC4-01-1.8 固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ) 87970881

※サンプル画像(画像はPC4-01-1.0となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC4-01-1.8 固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ) 87970881
PC4-01-1.8 固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ) 87970881

固定絞リ継手 ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
対辺H(mm)10
寸法B(mm)21
オリフィス径(Φmm)1.8
内容量1袋(10個)注文コード87970881品番PC4-01-1.8
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。

形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)1.8有効断面積(mm2)2.1質量(g)8.3寸法B(mm)21寸法C(mm)14.9寸法L(mm)17対辺H(mm)10接続ねじ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする