PISCO(ピスコ)
固定絞リ継手 ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)
6
4
6
8
対辺H(mm)
12
10
12
14
寸法B(mm)
22.6
21
22.6
27.9
オリフィス径(Φmm)
0.8
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87970967
品番
PC6-01-0.8
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
0.8
有効断面積(mm
2
)
0.35
質量(g)
9.5
寸法B(mm)
22.6
寸法C(mm)
17
寸法L(mm)
18.6
対辺H(mm)
12
接続ねじ
1/8