曜日別特売

真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
材質(パッド)ニトリゴム
継手バーブ継手
外径×内径(Φmm)4×2.5
内容量1個注文コード87974013品番VPMB15PN4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
パッド形状薄物用タイプ材質(パッド)ニトリゴムホルダー固定式 真空取出口 横外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)15継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87974013VPMB15PN4B46360467VPMB15PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする