真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(パッド)ニトリゴム注文コード87974677品番VPME10PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークパッド形状薄物用タイプ材質(パッド)ニトリゴムホルダー直付型 固定式材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)8

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87974677VPME10PN46366417VPME10PN-M5画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする