曜日別特売

真空パッド 薄物用タイプ 直付型 スプリング式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)フロロシリコーンゴム注文コード87974756品番VPF10PFS
参考基準価格(税別)¥3,938販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

用途金型成形品取出しパッド径(Φmm)8パッド形状薄物用タイプ材質(パッド)フロロシリコーンゴムホルダー直付型 スプリング式取出方向材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする