PISCO(ピスコ)
真空パッド 薄物用タイプ 直付型 スプリング式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(パッド)
フロロシリコーンゴム
注文コード
87974792
品番
VPF20PFS
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
用途
金型成形品取出し
パッド径(Φmm)
8
パッド形状
薄物用タイプ
材質(パッド)
フロロシリコーンゴム
ホルダー
直付型 スプリング式
取出方向
式
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった