PISCO(ピスコ)
真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質(パッド)
フロロシリコーンゴム
継手
バーブ継手
注文コード
87975124
品番
VPC8PFS4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,430
この商品は
材質・継手
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
用途
金型成形品取出し
パッド形状
薄物用タイプ
材質(パッド)
フロロシリコーンゴム
ホルダー
スプリング式 真空取出口 上
外径×内径(Φmm)
4×2.5
パッド寸法(mm)
Φ8~Φ20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
8
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87975124
VPC8PFS4B
46323385
VPSC8-3PFS-4B
真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です