曜日別特売

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(パッド)POM継手ワンタッチ継手注文コード87975632品番VPD10QM6J-ECV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

用途各種製造ライン、食品関連機器、包装機械パッド形状吸着痕防止タイプ材質(パッド)POMホルダースプリング式 真空取出口 横オプション落下防止弁使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30表面抵抗(Ω)-使用真空圧力(kPa)0~-100パッドサイズ(Φmm)10継手ワンタッチ継手

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87975632VPD10QM6J-ECV46325783VPD10-6QM-6J-ECV画像準備中真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする