寸法図
PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1.5
材質(パッド)
フッ素ゴム
注文コード
87976944
品番
VP1.5RMF
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
小型タイプ
材質(パッド)
フッ素ゴム
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった