VP1.5RMG 真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 87976953

寸法図

真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)1.5材質(パッド)食品衛生法適合NBR注文コード87976953品番VP1.5RMG
参考基準価格(税別)¥473販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークパッド径(Φmm)1.5パッド形状小型タイプ材質(パッド)食品衛生法適合NBR材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする