PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87991206
品番
VPE4RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
ホルダー
スタンダード/直付型 固定式
パッド
一般形タイプ
パッドサイズ(Φmm)
4
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87991206
VPE4RG
46346214
VPE4RG-M3
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式
PISCO(ピスコ)
1個
¥
749
税込
¥824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です