PISCO(ピスコ)
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88000464
品番
VPD10S6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
パッド径・ねじ径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途
表面に凹凸のあるワーク
材質(パッド)
クロロプレンゴム(スポンジ)
ホルダー
スタンダード/スプリング式 真空取出口 横
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
10
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88000464
VPD10S6J
46326009
VPD10-6SC-6J
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です