真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88000744品番VPC35S6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

用途表面に凹凸のあるワーク材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)ホルダースタンダード/スプリング式 真空取出口 上外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)35継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88000744VPC35S6J46312483VPC35-6SC-6J画像準備中真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする