真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個継手バーブ継手注文コード88013904品番VPD30WN6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,150

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
パッド形状多段ベローズタイプ材質(パッド)ニトリゴムホルダースタンダード/スプリング式 真空取出口 横外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)30継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88013904VPD30WN6B46334199VPD30-6WN-6B画像準備中真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする