曜日別特売

真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質(パッド)ニトリゴム
継手ワンタッチ継手
パッド寸法(mm)
内容量1個注文コード88018813品番VPAE8x20EN6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワークパッド形状長円タイプ材質(パッド)ニトリゴムホルダースタンダード/ネジ止め式 真空取出口 上継手ワンタッチ継手外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)8×20

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88018813VPAE8x20EN6J46295857VPAE8x20EN-6J画像準備中真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする