VP6x20ES 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88019382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP6x20ES 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88019382
VP6x20ES 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88019382
VP6x20ES 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 88019382

真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(パッド)シリコーンゴムパッド寸法(mm)6×20注文コード88019382品番VP6x20ES
在庫数量:残り122点です
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)アウトレット
¥489399

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
パッド形状長円タイプ材質(パッド)シリコーンゴムパッド寸法(mm)6×20材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする