真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個継手ワンタッチ継手注文コード88019635品番VPB4x10ES6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワークパッド形状長円タイプ材質(パッド)シリコーンゴムホルダースタンダード/固定式 真空取出口 横外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)4×10継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88019635VPB4x10ES6J46299786VPB4x10ES-6J画像準備中真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする