曜日別特売
VPB10BSE6J 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 88021656

VPB10BSE6J 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 88021656
VPB10BSE6J 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 88021656
VPB10BSE6J 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 88021656

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(パッド)シリコーンゴムパッド寸法(mm)Φ10~Φ50注文コード88021656品番VPB10BSE6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク材質(パッド)シリコーンゴムホルダースタンダード/固定式 真空取出口 横外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)10継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88021656VPB10BSE6J46296085VPB10BSE-6JVPB10BSE6J 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 46296085真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,290
税込1,419
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする