曜日別特売

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質(パッド)シリコーンゴムパッド寸法(mm)Φ10~Φ50注文コード88022051品番VPA10BS6J-ECV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,650

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係材質(パッド)シリコーンゴムホルダースタンダード/固定式 真空取出口 上オプション落下防止弁(パッドサイズΦ10~Φ50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様パッドサイズ(Φmm)10継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88022051VPA10BS6J-ECV46289846VPA10BS-6J-ECV画像準備中真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46292917
2019-10-01
用途: 自動車の内装部品の組付け治具
エクセルケミ

ベロ-ズタイプなのである程度の曲面にも沿いやすく吸着力も有り使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする