PISCO(ピスコ)
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質(パッド)
ニトリゴム
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
注文コード
88022891
品番
VPD10BN6J-ECV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,850
この商品は
パッド径・材質・パッド寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
材質(パッド)
ニトリゴム
ホルダー
スタンダード/スプリング式 真空取出口 横
オプション
落下防止弁(パッドサイズΦ10~Φ50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理
標準仕様
パッドサイズ(Φmm)
10
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88022891
VPD10BN6J-ECV
46325503
VPD10-6BN-6J-ECV
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横
PISCO(ピスコ)
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です