曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(パッド)導電性PEEKストローク(mm)15注文コード88023381品番VPC30-15QKE6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,450

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備

用途半導体・液晶製造装置・電子機器部品材質(パッド)導電性PEEKホルダースタンダード/スプリング式 真空取出口 上ストローク(mm)15カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50パッドサイズ(Φmm)30継手ワンタッチ継手

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88023381VPC30-15QKE6J46310164VPC30-15QKE-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする