PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
10
継手
バーブ継手
注文コード
88028866
品番
VPC10-10KNH6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
プレス部品などの油が付着したワーク
用途
段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
材質(パッド)
耐油NBR
ホルダー
スタンダード/スプリング式 真空取出口 上
ストローク(mm)
10
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
パッドサイズ(Φmm)
10
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88028866
VPC10-10KNH6B
46302394
VPC10-10KNH-6B
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です