真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
材質(パッド)POM
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード88040775品番VPC20-20QM6JC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,050

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備

用途
各種製造ライン、食品関連機器、包装機械
材質(パッド)POMホルダースプリング式 真空取出口 上ストローク(mm)20カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50パッドサイズ(Φmm)20継手ワンタッチ継手

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88040775VPC20-20QM6JC46306025VPOC20-20QM-6J画像準備中真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする