PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
20
30
材質(パッド)
PEEK
PEEK
導電性PEEK
POM
ストローク(mm)
50
20
30
40
50
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88048931
品番
VPD30-50QK6JC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
用途
半導体・液晶製造装置
材質(パッド)
PEEK
ホルダー
スプリング式 真空取出口 横
ストローク(mm)
50
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
パッドサイズ(Φmm)
30
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
吸着痕防止パッド特長説明
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88048931
VPD30-50QK6JC
46333526
VPOD30-50QK-6J
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
8,798
税込
¥9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です