曜日別特売
VLF4-01 真空破壊ユニット PISCO(ピスコ) 88056726

※サンプル画像(画像はVLF6-01となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VLF4-01 真空破壊ユニット PISCO(ピスコ) 88056726
VLF4-01 真空破壊ユニット PISCO(ピスコ) 88056726
VLF4-01 真空破壊ユニット PISCO(ピスコ) 88056726
VLF4-01 真空破壊ユニット PISCO(ピスコ) 88056726

真空破壊ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)真空発生器側:4ワーク側:R1/8注文コード88056726品番VLF4-01
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。
従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。
真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。
樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。

適合チューブ外径(Φmm)
真空発生器側:4
ワーク側:R1/8
使用圧力範囲(MPa)0~0.7設定圧力範囲(kPa)0~-101使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気設定範囲リリーフ弁作動圧力:-0.015~0.015MPaRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

真空破壊ユニット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする